曜日別特売

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー - 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー - 昭和コーポレーション

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ
<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。
<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!
<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。
<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!

用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具適合ねじW3/8仕様ドレン配管用寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
注意
※衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の原因になります。
※仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法t2(mm)
適合配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852427KESS25N1パック(20個)52791.0VP管/VP25+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)31.75
5,400
4,688
5,157(税込)
4日以内出荷
返品不可
75868265KESS20N1個46741.0VP管/VP20+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)25.40
オープン
取扱い終了
代替品有
75868283KESS30N1個58851.0VP管/VP30+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)38.10
オープン
取扱い終了
代替品有
75868292KESS40N1個68961.2VP管/VP40+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)20、(銅管)28.58
オープン
取扱い終了
代替品有
75868301KESS50N1個801081.2VP管/VP50+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)50.80
オープン
取扱い終了
代替品有
75868317KESS20VPN1個26541.0VP20
オープン
取扱い終了
代替品有
75868326KESS25VPN1個32591.0VP25
オープン
取扱い終了
代替品有
75868335KESS30VPN1個38651.0VP30
オープン
取扱い終了
代替品有
75868274KESS25N1個52791.0VP管/VP25+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)31.75
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75868265KESS20N50852418KESS20NKESS20N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852418空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション1パック(20個)
4,688
税込5,157
内容量に違いがあります。
75868283KESS30N50852436KESS30NKESS30N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852436空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション1パック(20個)
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります。
75868292KESS40N50852445KESS40NKESS40N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852445空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション1パック(20個)
5,698
税込6,268
内容量に違いがあります。
75868301KESS50N50852454KESS50NKESS50N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852454空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション1パック(20個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります。
75868317KESS20VPN50852463KESS20VPNKESS20VPN 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852463空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション1パック(20個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります。
75868326KESS25VPN50852472KESS25VPNKESS25VPN 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852472空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション1パック(20個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります。
75868335KESS30VPN50852488KESS30VPNKESS30VPN 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852488空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション1パック(20個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする