曜日別特売

超硬ショートヘリカルリーマ

超硬ショートヘリカルリーマ - 岡崎精工
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート内容量1本
全91種類を絞り込む
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58346084CHRS-03060d:3322a:0.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346093CHRS-03160d:3.53.122a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346102CHRS-03260d:3.53.222a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346111CHRS-03360d:3.53.322a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346127CHRS-03460d:3.53.422a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346136CHRS-03560d:3.53.522a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346145CHRS-03660d:43.622a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346154CHRS-03760d:43.722a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346163CHRS-03860d:43.822a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346172CHRS-03960d:43.922a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346181CHRS-04060d:4422a:0.5
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
58346197CHRS-04170d:4.54.125a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346206CHRS-04270d:4.54.225a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346215CHRS-04370d:4.54.325a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346224CHRS-04470d:4.54.425a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346233CHRS-04570d:4.54.525a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346242CHRS-04670d:54.625a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346251CHRS-04770d:54.725a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346267CHRS-04870d:54.825a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346276CHRS-04970d:54.925a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346285CHRS-05070d:5525a:0.5
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346294CHRS-05180d:5.55.130a:0.5
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346303CHRS-05280d:5.55.230a:0.5
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346312CHRS-05380d:5.55.330a:0.5
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346321CHRS-05480d:5.55.430a:0.5
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346337CHRS-05580d:5.55.530a:0.5
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346346CHRS-05680d:65.630a:0.5
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346355CHRS-05780d:65.730a:0.5
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346364CHRS-05880d:65.830a:0.5
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346373CHRS-05980d:65.930a:0.5
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346382CHRS-06080d:6630a:0.8
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346391CHRS-06180d:76.130a:0.8
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346407CHRS-06280d:76.230a:0.8
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346416CHRS-06380d:76.330a:0.8
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346425CHRS-06480d:76.430a:0.8
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346434CHRS-06580d:76.530a:0.8
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346443CHRS-06680d:76.630a:0.8
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346452CHRS-06780d:76.730a:0.8
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346461CHRS-06880d:76.830a:0.8
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346477CHRS-06980d:76.930a:0.8
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346486CHRS-07080d:7730a:1.0
6,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346495CHRS-07180d:87.130a:1.0
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346504CHRS-07280d:87.230a:1.0
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346513CHRS-07380d:87.330a:1.0
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346522CHRS-07480d:87.430a:1.0
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346531CHRS-07580d:87.530a:1.0
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346547CHRS-07680d:87.630a:1.0
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346556CHRS-07780d:87.730a:1.0
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346565CHRS-07880d:87.830a:1.0
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58346574CHRS-07980d:87.930a:1.0
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする