タイダクトホース 口元GL型

タイダクトホース 口元GL型 - タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型 - タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型 - タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型 - タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型 - タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型 - タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型 - タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型 - タイガースポリマー
(6件のレビュー)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法ID(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75869552Φ25273037.525552軟質塩化ビニル
230
229
252(税込)
当日出荷
75869561Φ32374045.032652軟質塩化ビニル
オープン
279
307(税込)
当日出荷
75869577Φ3837.54053.038713軟質塩化ビニル
320
319
351(税込)
当日出荷
75869586Φ45364060.045733.5軟質塩化ビニル
オープン
539
593(税込)
当日出荷
75869595Φ50374067.750733軟質塩化ビニル
オープン
439
483(税込)
当日出荷
75869604Φ65384079.565743軟質塩化ビニル
670
669
736(税込)
当日出荷
75869613Φ75404293.375803軟質塩化ビニル
850
849
934(税込)
当日出荷
75869622Φ904446105.590873軟質塩化ビニル
930
929
1,022(税込)
当日出荷
75869631Φ10053551191001063.5軟質塩化ビニル
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75869647Φ1256366142.31251324軟質塩化ビニル
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75869656Φ1508386173.31501523.5軟質塩化ビニル
2,710
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
75869674Φ2001101.25222.02002305合成ゴム(EPDM)
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
75869665Φ1757888198.01751685合成ゴム(EPDM)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75869561
2021-10-29
用途: 自作サイクロン集塵機ホース接続時使用
製造業

本体が柔らかくGL管以外にも、無理すれば使える。なので少し多めに購入して、壊れたホースに使おうと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 75869552
2018-01-19
用途: 吸水バキュームの修理
サービス業

某メーカーの吸水バキュームの排水ホース部に使われているのですが、今回排水ホースが切れてしまい、口元とは接着剤でついているのでホースの切れた部分をカットして、新しい口元を接合して修理しました。
排水部をメーカーに注文するとASSYでしか買えず1万円オーバーするのですが、モノタロウさんでこの部品だけ買えたので100円台で済みました。このような部品のみ購入するのは困難ですので大変助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 75869577
2017-05-21
用途: 集塵機からのダクトホース接続時
ワイズラボ製造業

私は、口元GL型ではなく N が欲しかったのですが、商品がなかった為、試しに購入、少しピッチが違ってましたが自分の持っているホースに接続できたので まあ良しです。

1が参考にしています
対象商品 : 75869647
2016-05-13
用途: ホース先端に

ホースを突っ込むより化粧的にスッキリして良かったと思います。
もっと安くなることを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 75869561
2016-01-16
用途: バイクメンテ

柔軟性のある材質でフィットしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 75869552
2015-03-12
用途: 集じん作業

同社のタイダクトホースGL-ST型(透明)とセットで購入しました。ねじ込みがスムーズでジャストフィット。オススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする