曜日別特売

一灯多色式LED表示灯

一灯多色式LED表示灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。

定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)60光源LED動作点灯内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
ブザー音
引出し線線種
引出し線長さ(mm)
音圧レベル(dB)
音色
規格
材質
質量(kg)
取付
消費電力(W)
信号線接点容量
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872404RET-24-3-(R,Y,G)赤/黄/緑なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6600なしブザー無しCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.6ポール取付/標準L金具赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP65(付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合はIP23)
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872413RET-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6600なしブザー無しCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.6ポール取付/標準L金具赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP65(付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合はIP23)
18,070
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872431RETB-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青連続音・断続音切り換え信号線・電源線:UL1007AWG22×655085(1m前方)ブザーCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.7ポール取付/標準L金具赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5、ブザー:1LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上IP64(付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合はIP23)
22,610
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75872447REG-24-3-(R,Y,G)赤/黄/緑なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6850なしブザー無しCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.2直付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP65
12,470
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872465REMG-24-3-(R,Y,G)赤/黄/緑なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6750なし-CE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.4直付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP65
13,120
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872474REMG-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6750なし-CE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.4直付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP65
16,900
15,980
17,578(税込)
53日以内出荷
返品不可
75872483REGB-24-3-(R,Y,G)赤/黄/緑連続音・断続音切り換え信号線・電源線:UL1007AWG22×885085(1m前方)ブザーCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.2直付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5、ブザー:1LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上IP65
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872492REGB-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青連続音・断続音切り換え信号線・電源線:UL1007AWG22×885085(1m前方)ブザーCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.2直付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5、ブザー:1LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上IP65
20,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75872501REMGB-24-3-(R,Y,G)赤/黄/緑連続音・断続音切り換え信号線・電源線:UL1007AWG22×875085(1m前方)ブザーCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.4直付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5、ブザー:1LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上IP65
17,420
16,880
18,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872517REMGB-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青連続音・断続音切り換え信号線・電源線:UL1007AWG22×875085(1m前方)ブザーCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.4直付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5、ブザー:1LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上IP65
20,890
19,980
21,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
75872526REL-24-3-(R,Y,G)赤/黄/緑なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6850なしブザー無しCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.2壁付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP64
17,240
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872535REL-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6850なしブザー無しCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.2壁付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP64
20,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872544REML-24-3-(R,Y,G)赤/黄/緑なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6700なし-CE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.4壁付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP64
18,810
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872553REML-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6700なし-CE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.4壁付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP64
22,400
19,980
21,978(税込)
83日以内出荷
返品不可
75872562REMLB-24-3-(R,Y,G)赤/黄/緑連続音・断続音切り換え信号線・電源線:UL1007AWG22×870085(1m前方)ブザーCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.5壁付け赤・黄:0.6、緑・青・白:1、ブザー:1LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上IP64
23,440
19,980
21,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
75872571REMLB-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青連続音・断続音切り換え信号線・電源線:UL1007AWG22×870085(1m前方)ブザーCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.5壁付け赤・黄:0.6、緑・青・白:1、ブザー:1LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上IP64
26,550
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
29853635REG-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青なし信号線・電源線:UL1007AWG22×6850なしブザー無しCE適合品グローブ:ポリカーボネート樹脂0.2直付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP65
16,060
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75872422RETB-24-3-(R,Y,G)赤/黄/緑連続音・断続音切り換え信号線・電源線:UL1007AWG22×655085(1m前方)ブザーCE適合品。RoHS対応品。上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS/アロイ樹脂
ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)
L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)
0.8ポール取付/標準L金具赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5、ブザー:1LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上IP65(付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合はIP23)
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
75872456REG-24-4-(R,Y,G,B)赤/黄/緑/青-信号線・電源線:UL1007AWG22×6850-ブザー無しCE適合品。RoHS対応品。上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS/アロイ樹脂
0.2直付け赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上IP65
16,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75872422RETB-24-3-(R,Y,G)46574202RETB-24-3画像準備中一灯多色LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
75872456REG-24-4-(R,Y,G,B)29853635REG-24-4-(R,Y,G,B)画像準備中一灯多色式LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする