曜日別特売

JSB-0.4芯

JSB-0.4芯 - ゼブラJSB-0.4芯 - ゼブラJSB-0.4芯 - ゼブラJSB-0.4芯 - ゼブラJSB-0.4芯 - ゼブラ
(3件のレビュー)
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.4適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント材質ボディ:樹脂全長(mm)67.2質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4インク水性顔料(インキ)内容量1本
全9種類を絞り込む
インク色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76113186RJSB4-BKブラック
160
149
164(税込)
当日出荷
76113195RJSB4-RBLロイヤルブルー
160
149
164(税込)
当日出荷
76113204RJSB4-CMRカーマインレッド
160
149
164(税込)
当日出荷
76113213RJSB4-EGエメラルドグリーン
160
149
164(税込)
3日以内出荷
76113265RJSB4-FBブルーブラック
160
149
164(税込)
当日出荷
76113222RJSB4-SPセピア
160
取扱い終了
76113231RJSB4-MORマンダリンオレンジ
160
取扱い終了
76113247RJSB4-EVGエバーグリーン
160
取扱い終了
76113256RJSB4-BOボルドー
160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76113186
2023-12-21
用途: ボールペンの替え芯
株式会社中光工業所

気に入ってるボールペンの芯   中々 売っていなくて探していたろころ 0.4の太さの芯が 他社より低価格であったので すぐに購入しました

対象商品 : 76113186
2021-02-17
用途: スケジュール帳の記入
教育・研究機関

スケジュール帳用に、三色ペンを購入し五年以上使っています。
ボールペンや他の太さも試しましたが、今はこれがベストです。
書き味もなめらかで、なんの問題もないので使い続けています。

対象商品 : 76113186
2020-01-27
用途: メモ書き
その他業種

ペンがなめらかで、書きやすい。色も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする