曜日別特売

サラサ3B

サラサ3B - ゼブラサラサ3B - ゼブラサラサ3B - ゼブラサラサ3B - ゼブラサラサ3B - ゼブラサラサ3B - ゼブラ
インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5色数3色材質ボディ:樹脂全長(mm)143.1質量(g)14.2タイプジェルインクボールペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.5インク水性顔料線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全6種類を絞り込む
色(軸)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76113274J3J2-DBKダークブラック
350
299
329(税込)
当日出荷
76113283J3J2-Rレッド
350
299
329(税込)
当日出荷
76113292J3J2-Pピンク
350
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
76113301J3J2-LBライトブルー
350
299
329(税込)
当日出荷
76113317J3J2-SWスノーホワイト
350
299
329(税込)
当日出荷
76113326J3J2-NVネイビー
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする