曜日別特売

SBX シャープ部内部機構 0.3

SBX シャープ部内部機構 0.3 - ゼブラ
(1件のレビュー)
商品タイプ替え芯適合シャーボX全長(mm)41.3質量(g)1.1タイプ多機能ペン芯径(mm)0.3最大径(Φmm)3.5インク色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76114534SB-X-3-B1
300
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76114534
2018-03-17
用途: たまに必要な製図テンプレートの文字記入用として用意している。
株式会社桑野建設

愛用品のペンの心臓部の部品が交換出来ればこれほどうれしい事は無い。
少し面倒だがペン先を0.3・0.5・0.7と交換して使えるのは驚きだ。ただ普段はペン自体を複数にして色別でペン先を決めて使用しており、その交換予備に備えて所持している。とっても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする