曜日別特売

シャーボX TS10

シャーボX TS10 - ゼブラシャーボX TS10 - ゼブラシャーボX TS10 - ゼブラシャーボX TS10 - ゼブラシャーボX TS10 - ゼブラシャーボX TS10 - ゼブラシャーボX TS10 - ゼブラ

ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。
しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。

全長(mm)142.9質量(g)26.0タイプ多機能ペン最大径(Φmm)11.8適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X商品タイプホルダー仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能内容量1本
注意
※シャープメカおよびボールペン替芯(入力ペン)は含まれておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(軸)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76114701SB21-B-GBK真鍮・塗装仕上げグラファイトブラック(ガンメタルコーティング)
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
76114717SB21-B-PBL真鍮・塗装仕上げプルシャンブルー(ロジウムコーティング)
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
76114735SB21-B-DBK真鍮・塗装仕上げダークブラック(ガンメタルコーティング)
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
76114744SB21-B-BO真鍮・塗装仕上げボルドー(ガンメタルコーティング)
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
76114726SB21-A-BOCアルミ・アルマイト・ヘアライン仕上げブロンズオーカー
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする