ゼブラ
シャーボX CB8
MYオリジナルをかけ算してつくるシャーボX
材質(軸)
(上軸)アルミ・アルマイト・ブラスト仕上
(下軸)カーボン・塗装仕上
商品タイプ
本体
全長(mm)
138
質量(g)
22.6
タイプ
多機能ペン
最大径(Φmm)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※シャープメカおよびボールペン替芯(入力ペン)は含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76114796
SB23-CTGR
カーボンチタニウムグレー
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
76114805
SB23-CFS
カーボンフラッシュシルバー
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください