ゼブラ
フォルティア300
(2件のレビュー)
ノック式 油性ボールペン
インク色
黒
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
全長(mm)
138.9
材質/仕上
(上軸)銅/塗装、(下軸)樹脂/ラバー調塗装
質量(g)
16.3
方式
ノック式
最大径(Φmm)
8.8
インク
油性
色数
単色
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76114981
BA80-BK
黒
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
76114997
BA80-BL
青
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
76115006
BA80-G
緑
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76115015
BA80-S
銀
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
76115024
BA80-WR
ワイン
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください