ゼブラ
スラリ3C 0.5N
(1件のレビュー)
エマルジョンインク多色ペン
インク色
黒・青・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
仕様
ラバーグリップ付
材質
樹脂
全長(mm)
148
質量(g)
13.2
タイプ
エマルジョンインク多色ペン
方式
ノック式
最大径(Φmm)
12.8
インク
エマルジョンインク
色数
3色
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76116327
B3AS11-W
白
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
76116284
B3AS11-BK
黒
¥
300
取扱い終了
76116293
B3AS11-LB
ライトブルー
¥
300
取扱い終了
76116302
B3AS11-LG
ライトグリーン
¥
300
取扱い終了
76116311
B3AS11-LP
ライトピンク
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください