おなまえマッキー両用

おなまえマッキー両用 - ゼブラ
(2件のレビュー)

洗濯に強い、なまえ書き用油性マーカー。
「布へのにじみ」を改良した新インクを採用。
100回洗濯後の比較テストで従来品よりも色落ちが少なく、濃い黒が維持するという結果が出ています。
しっかりと書きやすいチップを採用。
布以外に名前を書く頻度の高い、ビニール袋、プラスチック、金属など、幅広くご使用いただけます。

インク色商品タイプ使い切り本体タイプツイン線幅(mm)極細0.5 細字1~1.3材質樹脂全長(mm)140.1質量(g)8.7最大径(Φmm)11.7インク油性染料(アルコール系)入数1本線の太さ極細字/細字内容量1本
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116887YYTS7-BK
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76116887
2017-05-20
用途: オイル交換

普通です。以前のものは細い方がすぐに書けなくなっていました。
意匠も変わって中もよくなってることを期待して購入してみました

対象商品 : 76116887
2016-06-10
用途: 草刈り作業

グループで草刈り作業を炎天下の下実施中 昼休み時は手袋を乾かすためマイネームを書いていないと誰のかわからなくなり このマッキーは重宝してるよ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする