F-0.7芯

F-0.7芯 - ゼブラF-0.7芯 - ゼブラ
(5件のレビュー)
適合本体シリーズ名フォルティア300、フォルティアVC、SL-F1 STインク色入数1本全長(mm)88.9質量(g)3.0最大径(Φmm)5.3先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
全長(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76117666BR-1B-F-BK0.788.95.3
100
79
87(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76117666
2021-12-07
用途: 書きやすい。
運輸・通信業

最寄りの文具店に置いてなかったのでモノタロウにて購入。安い割に書きやすく気に入ってます。

対象商品 : 76117666
2020-01-21
用途: 事務

書き心地がいいし、値段もいいと思います。
ただ、文房具だけを買うのには、送料無料になる金額が高すぎる。

対象商品 : 76117666
2018-06-20
用途: 自分用
製造業

インクが、途切れることもないですし、値段もいいです。次も買います。

対象商品 : 76117666
2017-12-26
用途: ボールペンの芯交換に

本当に書き安すい。丈夫そうだし
デザインがいい
高級感もあり

対象商品 : 76117666
2016-08-16
用途: 予備芯
不動産業

数年もすれば、予備芯をさがすのに苦労するかもしれないので、本体のフォルティアSTキャップ(黒)と同時購入をした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする