ゼブラ
LH-1.0芯
(1件のレビュー)
入数
1本
全長(mm)
139
質量(g)
1.0
最大径(Φmm)
3
先端ボール径(mm)
1.0
インク
油性
色数
単色
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
全長(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76117727
RLH10-BK
黒
1.0
139
3
¥
60
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
76117736
RLH10-BL
青
1.0
139
3
¥
60
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
76117745
RLH10-R
赤
1.0
139
3
¥
60
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください