ESB-0.5芯

ESB-0.5芯 - ゼブラESB-0.5芯 - ゼブラESB-0.5芯 - ゼブラESB-0.5芯 - ゼブラ
(1件のレビュー)
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合シャーボX、トレッチェント全長(mm)67.4質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76117876RESB5-BK
160
149
164(税込)
当日出荷
76117885RESB5-BL
160
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
76117894RESB5-R
160
149
164(税込)
当日出荷
76117903RESB5-G
160
149
164(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: ボールペンとして
フォルテ株式会社製造業

長年使ってるシャーボなのでとてもよかったです、今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする