エマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯

エマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯 - ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯 - ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯 - ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯 - ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯 - ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯 - ゼブラ
(1件のレビュー)
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合スラリ2+S 0.5、スラリ3+S 0.5、スラリ3C 0.5、スラリ4C 0.5全長(mm)98質量(g)0.7適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリマルチ最大径(Φmm)3入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76117946REK5-BK
80
70
77(税込)
当日出荷
76117955REK5-BL
80
70
77(税込)
当日出荷
76117964REK5-R
80
70
77(税込)
当日出荷
76117973REK5-G
80
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76117946
2018-09-07
用途: インクが無くなったので交換
ジプラス株式会社建設業・工事業

いつも使っているため、特に今までと変わりはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする