エマルジョンボールペン替芯 EQ-0.5芯

エマルジョンボールペン替芯 EQ-0.5芯 - ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EQ-0.5芯 - ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EQ-0.5芯 - ゼブラ
(5件のレビュー)
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合スラリ0.5全長(mm)111質量(g)1.3タイプエマルジョンインク替芯シリーズエマルジョン最大径(Φmm)4.4インクエマルジョンインク入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76118025REQ5-BK
80
69
76(税込)
当日出荷
76118034REQ5-BL
80
69
76(税込)
当日出荷
76118043REQ5-R
80
69
76(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76118025
2024-07-08
用途: 店舗でオーダーをとる時の手書き用に使用
飲食業

スルスルと、とても滑らかな書き心地です。
かすれずに書けてストレスフリーです。
メモ用にすごく良い線の細さ(太さ?)でした。

対象商品 : 76118025
2024-03-18
用途: 複写書類の記入に

0.5芯で筆圧が高く、複写書類を書くときに手への負担が
少ない気がします。なめらかでありながら液だれしないインクは
ストレスフリーで指名買いしたい替え芯です。

対象商品 : 76118025
2021-08-17
用途: 書類記入など
個人のお客様

書いてすぐに乾くから、字が滲んだりこすれる事もなく、ものすごく軽く書けるので気に入ってます。気に入りすぎて初めてボールペンで詰替を使用しました!!

対象商品 : 76118025
2014-04-16
用途: 事務処理用
農・林・水産業

極細なのに、インクがたっぷり出て大変使いやすいです。

対象商品 : 76118034
2020-09-02
用途: 仕事のカルテ記入時。日記を書くとき。
医療・福祉・介護関連業

スラスラかけてインク玉がつきにくい。
少し線の太さが太く、0.7の方が好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする