グランド 440角R32

グランド 440角R32 - テラモトグランド 440角R32 - テラモトグランド 440角R32 - テラモトグランド 440角R32 - テラモト
(1件のレビュー)

中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入。オプションを組み合わせて分別回収にも活躍します。

用途ゴミ箱、屋外用容量(L)103材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂形状角形寸法(mm)□445×□364×710質量(kg)約5脚高(mm)30フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88115167DS-197-444-6435-2122
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88115176DS-197-444-7435-2131
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88115167
2024-08-28
用途: 屋外のごみ入れ
建設業・工事業

四角いかたちで丈夫な為、設置しやすく、口が大きいので入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする