曜日別特売

分別グランドコーナー440角R32

分別グランドコーナー440角R32 - テラモト分別グランドコーナー440角R32 - テラモト分別グランドコーナー440角R32 - テラモト分別グランドコーナー440角R32 - テラモト分別グランドコーナー440角R32 - テラモト分別グランドコーナー440角R32 - テラモト分別グランドコーナー440角R32 - テラモト分別グランドコーナー440角R32 - テラモト

中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な屑入です。

用途分別ゴミ箱、屋外用容量(L)103寸法(mm)W453×D455×H905材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂商品タイプ本体+フタ形状角型種類分別用仕様市販の120L用ポリ袋が使用できます。質量(kg)約5.8プレート寸法(mm)W270×H110フタの種類オープン式内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88115282DS-195-311-6103W453×D455×H905もえるゴミ
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88115291DS-195-312-6103W453×D455×H905もえないゴミ
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88115307DS-195-321-6103W453×D455×H905あきびん
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88115316DS-195-322-6103W453×D455×H905あきかん
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする