テラモト
グランドコーナー用 蓋 430丸B (カン・ビン用)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
グランドコーナーに取付け可能な分別フタです。
用途
ゴミ箱、屋外用
フタの種類
オープン式
材質
AES樹脂
質量(g)
約700
タイプ
カン・ビン用
寸法(外径×高さ)(mm)
約452×230
商品タイプ
蓋
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88115334
DS-200-521-0
¥
9,500
¥
6,998
値下げ
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770