曜日別特売

グランドコーナー用 蓋 440角B (カン・ビン用)

グランドコーナー用 蓋 440角B (カン・ビン用) - テラモト

グランドコーナーに取付け可能な分別フタです。

用途ゴミ箱、屋外用フタの種類オープン式材質AES樹脂質量(g)約770タイプカン・ビン用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約453×455×230商品タイプ内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88115352DS-200-561-0
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする