ステンレス角型屑入

ステンレス角型屑入 - テラモトステンレス角型屑入 - テラモトステンレス角型屑入 - テラモト

シンプルで場所を取らないコンパクトな屋内用屑入。中カゴ付でゴミ袋がセットし易く、錆にくい清潔感のあるステンレス製。スイング蓋。底ゴム付。

用途ゴミ箱、屋内用容量(L)約20材質本体:ステンレスヘアーライン仕上、中枠・ストッパー:スチール線材形状角型質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×253×600フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88116996SU-955-250-0
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする