テラモト
ステンレス製屑入
繊細な輝きと機能美を兼ね備えるステンレス製。ゴミが回収し易い中カゴ付。
用途
ゴミ箱、屋内用
容量(L)
約14.2
形状
丸型
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン仕上
質量(kg)
約6.1
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ250×H600mm、中カゴ:約Φ235×H400mm
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117023
SU-289-025-0
¥
109,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770