曜日別特売

システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L)

システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) - テラモトシステムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) - テラモトシステムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) - テラモトシステムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) - テラモトシステムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) - テラモトシステムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) - テラモトシステムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 180L) - テラモト

UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、180L袋2枚が必要です。

用途集積・運搬カート用袋容量(L)約180材質ナイロン質量(g)約490種類ダストカー用袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×490×700商品タイプ袋のみ内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88117127DS-579-061-3
10,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117136DS-579-061-5
10,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117145DS-579-061-6
10,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする