テラモト
エコ分別トラッシュペール30 蓋 青 もえないゴミ
ゴミの種類に合わせてスイング蓋を色分けした分別しやすい樹脂製容器です。分別シール付。
フタの種類
プッシュ式
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
トラスコ品番
435-2190
質量(g)
約389
タイプ
もえないゴミ
種類
分別用
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約285×365×120
色(フタ)
青
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
07128018
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117425
DS-230-203-3
¥
2,050
¥
1,590
¥
979
アウトレット
¥
1,077
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください