テラモト
透明エコダスター ペットボトルキャップ用
(1件のレビュー)
PETボトルキャップを効率良く回収する専用容器。
用途
分別ゴミ箱
材質
本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP
形状
角型
質量(kg)
約2
タイプ
ペットボトルキャップ用
種類
分別用
エコマーク認定
認定
色(フタ)
透明+グリーン
色(本体)
透明
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
04128010
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117705
DS-459-035-0
35
¥
11,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117714
DS-459-045-0
45
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770