テラモト
トラッシュペール 90 本体
エコキャップ活動 で集められた再生ポリプロピレンを使用した分別屑入。
用途
分別ゴミ箱
容量(L)
約90
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(kg)
約3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×448×655
色(本体)
灰
アズワン品番
65-1852-41
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※フタは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117881
DS-231-100-5
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770