テラモト
エコテラシャン32 青 32L
ワンプッシュで蓋が大きく開き、ゴミが入れやすい屑入です。
用途
ゴミ箱
容量(L)
約32
トラスコ品番
435-2149
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角形
質量(kg)
約1.5
色
ブルー
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×330×470
フタの種類
プッシュ式
エコマーク認定番号
07 128 017
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117915
DS-222-032-3
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770