テラモト
エコシャン A475 青
ゴミを捨てやすい、屋根型スイング蓋の定番屑入です。
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約1.9
色
青
容量(L)
約47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約419×310×553
フタの種類
スイング式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117942
DS-218-647-3
1台
本体
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00240248
DS-218-7473
1個
フタ
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770