テラモト
GK容器 角 本体 ブルー
堅牢で業務用に最適な容器。
用途
ゴミ箱
形状
角型
内容量
1台
注意
※蓋は、別売になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117951
DS-457-040-3
本体
本体:ポリプロピレン、ストッパー:ステンレス
ブルー
かぶせ式
42
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117967
DS-457-050-3
本体
本体:ポリプロピレン、ストッパー:ステンレス
ブルー
かぶせ式
53
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117976
DS-457-070-3
本体
本体:ポリプロピレン、ストッパー:ステンレス
ブルー
かぶせ式
74
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770