テラモト
GK容器 丸 本体
(2件のレビュー)
堅牢で業務用に最適な容器。
用途
ゴミ箱
材質
ポリエチレン
形状
丸型
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※フタは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117985
DS-457-145-3
45
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117994
DS-457-175-3
75
¥
8,550
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88118003
DS-457-190-3
85
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770