テラモト
シャン 475エコ
投入口の小さいタイプのゴミ箱です。
用途
ゴミ箱、屋内用
容量(L)
約47.5
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
429×312×601
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+蓋
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118055
DS-218-347-5
ライトブルー
0-5561-01
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88118064
DS-218-347-7
ダークグレー
0-5561-03
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88118073
DS-218-347-8
ライトグレー
0-5561-02
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770