テラモト
シャン 315エコ
中身が見えないスイング蓋タイプ。
用途
ゴミ箱
容量(L)
約31.5
フタの種類
スイング式
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×390×577
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118082
DS-218-531-3
ストーンブルー
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88118091
DS-218-531-5
ストーングレー
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770