テラモト
シャン 132エコ
(1件のレビュー)
便利なペダルタイプ。
用途
ペダル式ゴミ箱
容量(L)
約13.2
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(kg)
約2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×375×429
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118134
DS-218-113-8
ライトグレー
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88118125
DS-218-113-7
ダークグレー
¥
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770