テラモト
ポリ袋110G 20枚入
ゴミ箱用袋です。
用途
ポリ袋
材質
ポリエチレン
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
900×1050
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118274
DS-200-320-0
約110
0.04
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください