テラモト
屑入専用中袋 L 620×870mm
ゴミ箱用袋です。
用途
ポリ袋
材質
ポリエチレン(0.015mm厚)
寸法(横×縦)(mm)
620×870
商品タイプ
オプション品
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118301
DS-244-520-0
約45
0.015
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください