テラモト
セパ パーソナルペーパーポケット
(1件のレビュー)
マグネットでデスク横などに取り付けられます。
用途
ペーパーポケット
材質
本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂
質量(g)
約920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×100×260
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118746
DS-210-200-5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください