テラモト
ダンボールストッカー
移動に便利なキャスター付のダンボールストッカーです。
用途
ゴミ箱、ダンボール用
材質
フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、ベース・補強板:スチールに粉体塗装、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター
質量(kg)
約7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×450×645
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118764
DS-250-100-0
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770