曜日別特売

自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒

自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 - テラモト自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 - テラモト自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 - テラモト
(2件のレビュー)

たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。

用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場容量(L)約250材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700アズワン品番65-0329-46内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88118791DS-261-011-9
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88118791
2022-03-23
用途: 資源ごみの収集日に設置する
医療・福祉・介護関連業

折りたたみ式で、収集日に合わせて設置撤収できる。底のない形式なので、清潔感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 88118791
2016-06-01
用途: 家庭のゴミ出し(カラス対策用)
有限会社シーケン社サービス業

3日に1度程度のゴミ出しなので、通常はゴミ袋45リットル1袋以内なので、少し大きすぎた感じがします。
道路にもはみ出すので、後全体に10cm程度小さなものがあれば良かったかもと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする