曜日別特売

自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 900×600×700

自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 900×600×700 - テラモト
(1件のレビュー)

たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。

用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場容量(L)約380材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン質量(kg)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700アズワン品番65-0329-48内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88118816DS-261-013-9
35,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88118816
2017-05-27
用途: 自治会近所5軒持ち回りでゴミ集積場所を提供、清掃している。その集積場所にカラス対策として使用。
その他業種

カラス対策効果良好。但し、蓋部分の一部をカラスが動かして集積ゴミの中を突いた事があったため、蓋にマジックテープ式の鍵機能のための小さなベルト付加希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする