テラモト
キャスターペール90 黒/灰
こんなお得な商品も!
大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(9)
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)
90
材質
本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)
約5.8
色
黒/灰
種類
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×575×824
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118992
DS-224-190-8
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770