テラモト
BMダストカー 替袋E ミニ
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途
集積・運搬カート用袋
容量(L)
約70
材質
ナイロン
質量(g)
約326
種類
ダストカー用袋
規格
替袋E・ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約355×350×600
商品タイプ
袋のみ
内容量
1枚
注意
※袋のみ。カート別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88119096
DS-232-301-1
緑
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88119105
DS-232-301-2
赤
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88119114
DS-232-301-3
青
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88119123
DS-232-301-4
茶
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88119132
DS-232-301-5
黄
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88119141
DS-232-301-6
灰
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88119157
DS-232-301-7
紺
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88119166
DS-232-301-8
白
¥
5,450
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770