テラモト
BMダストカー 替袋(抗菌防臭) 大
ふた付で中が見えないので、医療施設などでのタオルやシーツ・下着類の回収に最適。ポリ袋をセットできるボタンホック付。抗菌防臭タイプ。
用途
集積・運搬カート用袋
容量(L)
約236
材質
綿・ポリエステル
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約590×590×680
色(袋)
青
商品タイプ
袋のみ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88119315
DS-233-130-3
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770