曜日別特売

スタンディングカート(替袋E)緑 ファスナー付 小

スタンディングカート(替袋E)緑 ファスナー付 小 - テラモトスタンディングカート(替袋E)緑 ファスナー付 小 - テラモトスタンディングカート(替袋E)緑 ファスナー付 小 - テラモト

ファスナー付専用袋は、手前が開くのでゴミなどの取り出しが簡単にできます。

用途集積・運搬カート用袋容量(L)約121材質ナイロン質量(g)約440種類ダストカー用袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×425×610色(袋)商品タイプ袋のみ内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88119577DS-226-550-1
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする