テラモト
スタンディングカート(替袋E)緑 ファスナーなし 小
スタンディングカート専用袋です。
用途
集積・運搬カート用袋
容量(L)
約121
材質
ナイロン
質量(g)
約430
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約470×425×610
色(袋)
緑
商品タイプ
袋のみ
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88119595
DS-226-450-1
¥
8,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770