テラモト
ワイドペールST 350 キャスターなし
蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
用途
ゴミ箱,集積・保管
容量(L)
約350
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約19.8
種類
集積保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×750×1065
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88119744
DS-259-135-0
¥
85,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770