曜日別特売

ワイドストレージ 400 キャスター付

ワイドストレージ 400 キャスター付 - テラモトワイドストレージ 400 キャスター付 - テラモトワイドストレージ 400 キャスター付 - テラモト

衝撃に強い二重壁パネル構造のサビない樹脂製容器。屋外でのゴミ集積用や物置などに幅広く使えます。排水口付。カギ穴付。

用途ゴミ箱、集積・保管容量(L)約400材質ポリエチレン質量(kg)約29種類集積保管庫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×680×1110内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88119823DS-253-140-0
140,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする