テラモト
FXメッシュ替糸ループ 制菌 260g
制菌加工糸を使用し、衛生効果が高く病院などに最適なモップ替糸。備品や壁に接触しても、傷をつけない。ループ形状とテープ加工で丈夫なモップ糸。制菌加工。
用途
モップ替え糸、制菌加工、メッシュタイプ、ヘッドチェンジ式、病院などに
種類
水拭きモップ
材質
糸:綿・ポリエステル・レーヨン、メッシュ:ポリエステル
質量(g)
約260
寸法(幅W×長さL)(mm)
約240×240
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88120042
CL-374-626-1
グリーン
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
88120051
CL-374-626-2
レッド
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
88120067
CL-374-626-3
ブルー
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
88120076
CL-374-626-5
イエロー
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
88120085
CL-374-626-8
ホワイト
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください