FXブライトラーグホルダー

FXブライトラーグホルダー - テラモトFXブライトラーグホルダー - テラモトFXブライトラーグホルダー - テラモトFXブライトラーグホルダー - テラモトFXブライトラーグホルダー - テラモト
(4件のレビュー)

FXブライトラーグを、FXハンドルにセットするためのホルダーです。

用途モップホルダー、面ファスナー式、FXライトブレードラーグ専用ホルダー材質ヘッド本体:ポリプロピレン、解除ボタン:POM樹脂幅W(mm)約400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120207CL-374-310-0
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120207
2025-07-30
用途: 床清掃
Uni CES建設業・工事業

水拭きが楽で使いやすい。ハンドル1本で、ワンタッチ付け替えでラーグ、ダスター、モップ、水切り、ブラシと多用途に使えるため、荷物がかさばずに済む。

対象商品 : 88120207
2022-11-18
用途: フロアWAX
サービス業

以前使っていたのは先端が動かなかったので、こちらは とても使いやすかったです。

対象商品 : 88120207
2019-10-04
用途: 清掃作業時
ADS

つるつるな床面にフロアモップとして使用。担当物件でこれを使用するのはたったの1件ですが、この物件がエントランスからエレベーターホールまでかなり広いため、効率よく清掃するには欠かせません。

対象商品 : 88120207
2016-06-11
用途: フローリング等の水拭き作業時に使用

セイワのホルダーと併用して使用してます。ヘッドが縦向き、横向きと変えられるのが良いです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする