FXワックスモップヘッド (ミニジョイント付)

FXワックスモップヘッド (ミニジョイント付) - テラモトFXワックスモップヘッド (ミニジョイント付) - テラモトFXワックスモップヘッド (ミニジョイント付) - テラモト
(8件のレビュー)

FXハンドルに取付て使用する軽量で扱いやすいアルミ製のモップヘッドです。ムラなく簡単に塗れるフラット&ワイドなヘッド。

用途ワックスモップ替糸用、モップヘッド、モップホルダー材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、ミニジョイント:ポリプロピレン幅W(mm)約400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120216CL-374-010-0
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120216
2024-08-16
用途: 店舗ワックス塗り
合同会社 レアレアサービス業

使い心地最高でした。
ストレス無く塗れるますし、かすれがでなかったです

対象商品 : 88120216
2023-08-02
用途: ワックス塗布
サービス業

普通の柄付きモップと変わりなく使えます。モップの柄を使いませるので便利です。

1が参考にしています
2021-12-09
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

ワックスをむらなく塗れるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 88120216
2021-08-31
用途: ハウスクリーニング作業
美・CleanUpサービス業

ハウスクリーニング作業
床ワックス掛けで使用しています。
先端がスムーズに外せ作業が楽です。

対象商品 : 88120216
2021-04-08
用途: ハウスクリーニング
サービス業

ジョイント部の方向も変えられるので便利です。
ヘッド部も広いのでワックス塗りも楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 88120216
2018-11-13
用途: 弾性床にポリッシャーで洗浄後にワックス塗布で使用してます。
兵庫県立阪神特別支援学校

たいへん軽くスムーズに動かすことが出来て作業がはかどります。マジックテープで取り外し簡単ですので作業後は洗濯機で洗ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 88120216
2017-12-27
用途: 床清掃
サービス業

今まで色んな物を使ってきましたが、この商品は、大変、使いやすく、とても気に入りました。

4が参考にしています
対象商品 : 88120216
2016-04-23
用途: ワックス塗布
サービス業

とても良い使いやすいです。
ムラが少なく塗れましました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする